Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor 50 H aken 340x400x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsseltresor 50 H aken 340x400x120
Schlüsseltresor 50 H aken 340x400x120
Artikel-Nr.:
     5417B-p885412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569228930
EAN/GTIN:
     4053569228930
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsseltresor
Schlüsseltresor • Korpus: 2 mm, Tür 4 mm stark • Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet • Verriegelung: mit zwei Stahlrundbolzen à 20 mm • Mit elektronischem Tastaturschloss • Pin 3- bis 8-stellig • Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleiste • Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial) Hinweis: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten (benötigt werden 4 AA-Batterien).
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hakenanzahl:
50
Schlossart:
elektronisches Tastaturschloss
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Material:
Stahl
Ausführung:
Tresor
Farbe:
anthrazit
Höhe:
340 mm
Tiefe:
120 mm
Breite:
400 mm
Wanddicke:
2 mm
Türdicke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Büromöbel, -schränke, Büroausstattung, Schlüsselkästen,
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 153,25*
€ 185,18*
2 Tage
66
Frei Haus
ab € 155,75*
€ 186,79*
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 154,02*
€ 192,16*
9 Tage
56
Frei Haus
ab € 164,91*
€ 196,21*
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 164,95*
€ 197,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.