| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4053569228930 Herst.-Nr.: TS-2050EV EAN/GTIN: 4053569228930 |
| | |
|
| | |
| Schlüsseltresor • Robuster Korpus 2 mm stark mit fortlaufend nummerierter verstellbarer Hakenleiste. Hakenanzahl von 25 – 60 Stück. • Tür 4 mm stark, mit 2 Stahl-Rundbolzen und Batterie(4x AA) betriebenen elektronischem Tastaturschloss. • Farbe Pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazit. Weitere Informationen: | | Abmessung B x T x H: | 400 x 340 x 120 mm | Anzahl Haken: | 50 | Maße HxBxT: | 120x400x340 mm | Hakenanzahl: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroeinrichtung, Datenschutzschränke/Tresore |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 155,66* | € 188,29* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,84* | € 190,02* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,30* | € 192,12* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,13* | € 196,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,82* | € 197,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|