Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor 50 H aken 340x400x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsseltresor 50 H aken 340x400x120
Schlüsseltresor 50 H aken 340x400x120
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569228930
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsseltresor
";Schlüsseltresor

• Mit elektronischem Tastaturschloss
• Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleiste
• Korpus 2 mm, Tür 4 mm stark
• 2 Stahl-Rundbolzen
• Pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau
• Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial)

Hinweis: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten (benötigt werden 4 AA-Batterien).

"
Weitere Informationen:
Hakenanzahl:
50
Höhe:
340 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
120 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 30507367, Schlüsselbox, Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Zahlenschloss
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 153,62*
€ 185,39*
3 Tage
66
Frei Haus
ab € 155,49*
€ 186,97*
Lager 6C8MS
66
Frei Haus
ab € 154,61*
€ 192,26*
10 Tage
56
Frei Haus
ab € 163,86*
€ 196,29*
2 Tage
66
Frei Haus
ab € 165,60*
€ 197,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,26*
€ 228,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,71*
€ 209,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,61*
€ 183,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.