Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY C-Schraubzwinge CDF-C 150/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY C-Schraubzwinge CDF-C 150/100
BESSEY C-Schraubzwinge CDF-C 150/100
BESSEY C-Schraubzwinge CDF-C 150/100
BESSEY C-Schraubzwinge CDF-C 150/100
Artikel-Nr.:
     5417B-p890320
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158028972
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Spannkraft bis zu 18.000 N Gesenkgeschmiedet, hochstabil Verkupferte Spindel verhindert Anhaften von Schweißspritzern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Rabattgruppe:
VB0002
Hersteller:
BESSEY
Spannweite min/max:
0-150 mm
Spannkraft:
17 kN
Ausladung:
100 mm
Gewicht:
2320 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 31,69*
€ 43,64*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 39,97*
€ 48,58*
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 39,37*
€ 49,78*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 39,52*
€ 52,81*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 49,07*
€ 59,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
CDF403C
ab € 16,82*
Ähnlich
BESSEY Tool
SC40
ab € 20,52*
Ähnlich
RS Pro
7719357
ab € 50,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.