Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 500/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 500/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 500/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 500/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 500/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 500/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 500/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 500/120
Artikel-Nr.:
     5417B-p890368
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158034072
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Spannkraft bis zu 6.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Hersteller:
BESSEY
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schienenprofildicke:
9,5 mm
Schienenprofilbreite:
24,5 mm
Ausladung:
120 mm
Gewicht:
1,83 kg
Spannweite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 35,50*
€ 41,07*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 34,51*
€ 46,03*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 43,64*
€ 49,93*
15 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 43,13*
€ 51,70*
1
€ 4,00*
ab € 41,83*
€ 56,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.