Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 800/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 800/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 800/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 800/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 800/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 800/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 800/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 800/120
Artikel-Nr.:
     5417B-p890370
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158034096
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Spannkraft bis zu 6.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Hersteller:
BESSEY
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schienenprofildicke:
9,5 mm
Schienenprofilbreite:
24,5 mm
Ausladung:
120 mm
Gewicht:
2,20 kg
Spannweite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 42,78*
€ 52,20*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 40,95*
€ 54,41*
1
€ 4,00*
ab € 45,78*
€ 59,41*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 47,22*
€ 59,41*
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 49,38*
€ 61,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 9,86*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 9,97*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16K
ab € 16,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.