Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 200/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 200/100
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 200/100
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 200/100
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 200/100
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 200/100
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 200/100
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 200/100
Artikel-Nr.:
     5417B-p890587
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158024615
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Ergonomisch geformter Holzgriff
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schienenprofildicke:
9,5 mm
Schienenprofilbreite:
19,5 mm
Ausladung:
100 mm
Gewicht:
0,83 kg
Spannweite:
200 mm
Hersteller:
BESSEY
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 18,27*
€ 22,46*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,46*
€ 22,68*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,49*
€ 23,85*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,25*
€ 25,67*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 18,86*
€ 26,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GS10
ab € 9,03*
Ähnlich
BESSEY Tool
GS16K
ab € 13,54*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 9,86*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 9,97*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16K
ab € 16,60*
Ähnlich
RS Pro
8296173
ab € 29,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.