Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 120/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 120/60
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 120/60
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 120/60
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 120/60
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 120/60
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 120/60
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 120/60
Artikel-Nr.:
     5417B-p890590
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158024592
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Ergonomisch geformter Holzgriff
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schienenprofildicke:
6,5 mm
Schienenprofilbreite:
13,5 mm
Ausladung:
60 mm
Gewicht:
0,30 kg
Spannweite:
120 mm
Hersteller:
BESSEY
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,14*
€ 13,51*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 13,71*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 14,54*
19 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 12,20*
€ 14,91*
3 Tage
27
1
€ 4,99*
ab € 12,26*
€ 15,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GS10
ab € 9,02*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 9,85*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.