Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Hebelzwinge KliKlamp 400x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Hebelzwinge KliKlamp 400x80mm
BESSEY Hebelzwinge KliKlamp 400x80mm
BESSEY Hebelzwinge KliKlamp 400x80mm
BESSEY Hebelzwinge KliKlamp 400x80mm
BESSEY Hebelzwinge KliKlamp 400x80mm
BESSEY Hebelzwinge KliKlamp 400x80mm
BESSEY Hebelzwinge KliKlamp 400x80mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p890644
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     4008158028750
EAN/GTIN:
     4008158028750
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Hebelzwinge
Hebelzwinge KliKlamp KLI

• Fest- und Gleitbügel aus Magnesium
• Extrem leicht und hochfest
• Spannarm aus glasfaserverstärktem Polyamid
• Vielstufiger Rastmechanismus
• Druckplatte mit Kreuzprisma
• Spannkraft bis zu 1200 N
• Geeignet für runde, spitze und kantige Teile

Lieferung: Mit Kunststoff-Schutzkappe.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BESSEY
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Schienenprofildicke:
5 mm
Schienenprofilbreite:
20 mm
Ausladung:
80 mm
Gewicht:
0,45 kg
Spannweite:
400 mm
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
1
€ 6,90*
ab € 17,49*
€ 20,64*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,37*
€ 21,64*
7 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 18,83*
€ 22,28*
1
€ 8,95*
ab € 18,42*
€ 22,38*
1 Tag
90
1
€ 7,90*
ab € 19,61*
€ 23,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GH12
ab € 31,18*
Ähnlich
BESSEY Tool
KLI12
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.