Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Clippix XCL 55/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Clippix XCL 55/60
BESSEY Clippix XCL 55/60
BESSEY Clippix XCL 55/60
BESSEY Clippix XCL 55/60
BESSEY Clippix XCL 55/60
BESSEY Clippix XCL 55/60
Artikel-Nr.:
     5417B-p890673
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158031422
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
federzwinge bessey
federzwinge
Lange, spitze Spannarme für Arbeiten in engen Zwischenräumen Große Ausladung für Spannen in randfernen Bereichen Weiche, rutschfeste Griffauflagen SB-verpackt
Weitere Informationen:
Hersteller:
BESSEY
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausladung:
60 mm
Gewicht:
20 kg
Spannweite:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Clippix
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 3,16*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,26*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,39*
€ 3,39*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 2,37*
€ 3,43*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
XV3-50
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.