Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VarioClippix XV 55/37


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5417B-210435
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     XV3-50
EAN/GTIN:
     4008158028569
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
federzwinge bessey
federzwinge
Variable Spannweite bis 100 mm, trotzdem einhändig bedienbar Leicht und handlich Funktional und ergonomisch griffig Höchste Stabilität SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
55 mm
Spannweite [Inch]:
2 "
Ausladung:
37 mm
Ausladung [Inch]:
1 1/2 "
Gewicht:
0,07 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Weitere Suchbegriffe: VarioClippix
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,52*
€ 5,39*
1 Tag
39
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 5,45*
1 Tag
39
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,42*
€ 5,71*
7 Tage
39
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 5,73*
3 Tage
33
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,47*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 64,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
XC5
ab € 2,95*
Ähnlich
BESSEY Tool
XCL2
ab € 2,23*
Ähnlich
BESSEY Tool
XV5-100
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.