Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Falzzange 45° gebogen D341-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Falzzange 45° gebogen D341-40
BESSEY Falzzange 45° gebogen D341-40
BESSEY Falzzange 45° gebogen D341-40
BESSEY Falzzange 45° gebogen D341-40
BESSEY Falzzange 45° gebogen D341-40
Artikel-Nr.:
     5417B-p890812
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010220027431
Suchbegriffe:
Abkantzange
Falzzange
Klempner-Flachzange
Klempner-Rundzange
Aus Qualitätsstahl geschmiedet Schwarz pulverbeschichtet Mindestmaultiefe gerade 60 mm Mindestmaultiefe gebogen 50 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
BESSEY
Typ:
Falzzange
Form:
45° gebogen
Maulbreite:
40 mm
Gewerbeausführung:
aufgelegt
Gesamtlänge [Inch]:
10 3/4 "
Gesamtlänge:
270 mm
Gewicht:
690 g
Länge:
270 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 38,63*
€ 47,87*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 37,33*
€ 51,34*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 47,69*
€ 58,49*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 40,83*
€ 60,34*
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 58,22*
€ 71,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D33-60-P
ab € 43,16*
Ähnlich
BESSEY Tool
D33-60
ab € 42,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.