Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex Winter Strickhandschuh 3675W, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Asatex Winter Strickhandschuh 3675W, Gr. 11
Asatex Winter Strickhandschuh 3675W, Gr. 11
Asatex Winter Strickhandschuh 3675W, Gr. 11
Asatex Winter Strickhandschuh 3675W, Gr. 11
Artikel-Nr.:
     5417B-p899480
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     4029201151287
EAN/GTIN:
     4029201151287
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Asatex Winter Strickhandschuh 3675W 

Ausführung:
  • PSA, Kategorie II
  • EN 388 - Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
  • EN 511 - Schutz gegen Kälte 
  • rundgestrickter Terryschlingenhandschuh
  • Naturlatex-Beschichtung in schwarz
  • innen angerauht
  • Winterhandschuh
  • Innenhand und Fingerkuppen mit Latex Beschichtung
  • Schrumpfgeraute Profilierung
  • guter Griff bei Feuchtigkeit
  • öl- und fettabweisend
  • gute Passform und Griffsicherheit bei Nässe
  • angenehmer Tragekomfort
Material: 
Polyacryl
Beschichtung: Latex
Weitere Informationen:
Kategorie:
Handschuhe | Kat. II
Artikelnummer:
3675W
Saison:
Winter
Kontaktkälte:
Stufe 1
Konvektive Kälte:
Stufe 0
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 1
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Internetfarbe:
gelb
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Ursprungsland:
VR China
Kurztext 2 40 Zeichen:
Latex-Beschichtung, leuchtorange
Hersteller:
Asatex
Kurztext 1 40 Zeichen:
Winter Strickhandschuh
Farbe:
neongelb/schwarz
Größenbereich:
M/8 - XXL/11
Proficlass Version 6.0:
EAB785c009
Ursprungsland-Kürzel:
CN
Lieferant:
ASATEX AG
Normen:
EN 388, EN 511
Schutz:
EN 388: 1.1.4.1 / EN 511: 0.1.X
PSA-Kategorie:
Kat. II
Material:
Latex / Textil
Größe:
11
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,97*
Lager 5417
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 3,69*
15 Tage
nicht lagernd
60
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 4,65*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 17,30*
€ 23,96*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 17,23*
€ 23,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.