Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Präsentationsschiene B1000xT10xH50 mm, A4 quer für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bott Präsentationsschiene B1000xT10xH50 mm, A4 quer für Lochplatten
Bott Präsentationsschiene B1000xT10xH50 mm, A4 quer für Lochplatten
Bott Präsentationsschiene B1000xT10xH50 mm, A4 quer für Lochplatten
Bott Präsentationsschiene B1000xT10xH50 mm, A4 quer für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     5417B-p945945
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14022043
EAN/GTIN:
     4049751620323
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Präsentationsschiene • Zum Aufhängen von Zeichnungen, Dokumenten usw.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
DIN Format:
A4 quer
Höhe:
34 mm
Tiefe:
21 mm
Breite:
1000 mm
Abmessung:
1000 x 21 x 34
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 69,59*
€ 87,68*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 69,63*
€ 87,73*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 68,14*
€ 90,43*
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 71,87*
€ 90,53*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 70,18*
€ 91,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.