Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 14 mm 12kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 14 mm 12kt.
Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 14 mm 12kt.
Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 14 mm 12kt.
Artikel-Nr.:
     5417B-p946486
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     4018754005222
EAN/GTIN:
     4018754005222
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Nr. 50 • Verchromt • HPQ®-Hochleistungsstahl • DIN 3124, ISO 2725-1 • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174 • Kugelfangrille • Griffige Rändelung
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
22,7
Schlüsselweite:
14 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
14
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Stahlwille
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 5,76*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 6,06*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,69*
€ 6,11*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 6,24*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 8,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,07*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,40*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,05*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,48*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,56*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,60*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,78*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,61*
Zubehör
Stahlwille
ab € 5,54*
Zubehör
Stahlwille
ab € 7,27*
Zubehör
Stahlwille
ab € 7,82*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,87*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.