Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille Doppelmaulschlüssel DIN3110 32 x36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlwille Doppelmaulschlüssel DIN3110 32 x36 mm
Stahlwille Doppelmaulschlüssel DIN3110 32 x36 mm
Stahlwille Doppelmaulschlüssel DIN3110 32 x36 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p946627
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     4018754018109
EAN/GTIN:
     4018754018109
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppel-Maulschlüssel • Verchromt • Chromlegierter Stahl • Geschmiedet • Maulstellung 15° abgewinkelt • DIN 3110, ISO 10102
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3110 / ISO 10102
Ausführung:
Doppelmaulschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Oberflächenveredelung:
verchromt
SB-Verpackt:
Nein
Maulstellung:
15°
Schlüsselweite 2:
36
Schlüsselweite 1:
32
Maulstärke:
10 mm
Hersteller:
Stahlwille
Winkel:
15°
Schlüsselweite:
32 x 36 mm
Gesamtlänge:
325 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel stahlwille, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Stahlwille, DIN3110, 32, x36, mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 21,68*
€ 27,02*
3 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 21,72*
€ 27,03*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,79*
€ 27,18*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 21,18*
€ 27,61*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 22,25*
€ 27,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823139
ab € 3,43*
Ähnlich
Stahlwille
40033032
ab € 11,92*
Ähnlich
Stahlwille
40033436
ab € 25,15*
Ähnlich
Stahlwille
40034146
ab € 38,01*
Ähnlich
Stahlwille
96400305
ab € 28,42*
Ähnlich
Stahlwille
40032732
ab € 12,98*
Ähnlich
Stahlwille
40033034
ab € 14,57*
Ähnlich
Stahlwille
40033641
ab € 28,50*
Ähnlich
Stahlwille
96400306
ab € 68,79*
Ähnlich
Stahlwille
96400307
ab € 53,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.