Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille Einsteck-Anschweißstück 9x12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlwille Einsteck-Anschweißstück 9x12 mm
Stahlwille Einsteck-Anschweißstück 9x12 mm
Stahlwille Einsteck-Anschweißstück 9x12 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p946750
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     4018754034598
EAN/GTIN:
     4018754034598
Suchbegriffe:
Anschweiß-Einsteckwerkzeug
stahlwille anschweiß-einsteckwerkze...
anschweiß einsteckwerkzeug
Einsteck-Anschweißstück • Brüniert • Zum Anschweißen von eigengefertigten Werkzeugen
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
8 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schaftbreite:
9 mm
Hersteller:
Stahlwille
Höhe:
14,5 mm
Breite:
14 mm
Durchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlwille, Einsteck-Anschweißstück, 9x12, mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 6,90*
ab € 15,54*
€ 19,32*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 15,58*
€ 19,37*
1 Tag
29
1
€ 5,45*
ab € 15,89*
€ 19,79*
1
€ 4,00*
ab € 16,08*
€ 20,03*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,14*
€ 23,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 19,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.