Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille Einsteck-Anschweißstück 14x18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlwille Einsteck-Anschweißstück 14x18 mm
Stahlwille Einsteck-Anschweißstück 14x18 mm
Stahlwille Einsteck-Anschweißstück 14x18 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p946751
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     4018754034604
EAN/GTIN:
     4018754034604
Suchbegriffe:
Anschweiß-Einsteckwerkzeug
stahlwille anschweiß-einsteckwerkze...
anschweiß einsteckwerkzeug
Einsteck-Anschweißstück • Brüniert • Zum Anschweißen von eigengefertigten Werkzeugen
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
18 mm
Gesamtlänge:
21,5 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schaftbreite:
14 mm
Hersteller:
Stahlwille
Höhe:
11 mm
Breite:
25 mm
Durchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlwille, Einsteck-Anschweißstück, 14x18, mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 6,90*
ab € 19,45*
€ 26,02*
2 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 19,59*
€ 26,07*
1 Tag
26
1
€ 5,45*
ab € 19,86*
€ 26,63*
1
€ 4,00*
ab € 20,24*
€ 27,27*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 23,53*
€ 32,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.