Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
PVC-Klebeband
>
PVC-Packband
>
Artikel
Tesa Klebeband charmoispack 64014 66mx50mm
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p949645
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
4042448029386
EAN/GTIN:
4042448029386
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesapack 64014 • Auf Basis einer PP-Folie und einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse (HiTack) mit besonders hoher Anfangsklebkraft • Sofortiger und sicherer Verschluss des Kartons nach Verklebung • Geräuscharmes Abrollen • Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit • Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern • Problemlose manuelle Verarbeitung • Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Tesa
Grundpreis:
Ja
Breite:
50 mm
Rollenlänge:
66 m
... >
Verpackungsschutz & Verpackungsmaterialien & Transportsicherung
>
Verpackungbänder- & Klebebänder
>
Packband
Weitere Suchbegriffe:
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
PP-Klebeband
,
PP-Packband
,
Polypropylen-Packband
,
PVC-Band
,
PVC-Klebeband
,
PVC-Packband
,
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
Gefahrenmarkierungsband
,
Markierband
,
Markierungsband
,
Sicherheitsband
,
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
pvc-packband braun tesa
,
pp-klebeband
,
pp-klebeband braun
,
Tesa
,
Klebeband
,
charmoispack
,
64014
,
66mx50mm
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,64*
€ 2,11*
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,82*
€ 2,33*
Lager 4757
13 Tage
413
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,34*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,67*
€ 2,37*
Lager 5417
6
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 2,75*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,0294* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen (
entspricht € 16,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TESA 06400-00001-02 Kartonverschlussband-Spender Handgeführt Manuell
tesa
06400-00001-02
ab € 12,61*
Zubehör
Begleittasche Lieferscheintasche DIN lang 230x110+20mm - Lieferschein/Rechnung 9-sprachig
Storopack
134510
ab € 0,01925*
Zubehör
Handabroller Klebebandabroller für 50 mm Klebeband, mit Bremse
Storopack
43206
ab € 9,47*
Zubehör
PP-Packband, tesapack® 64014 Universal, VE 36 Rollen, transparent.
tesa
64014-00038-00
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen