Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spitzmeissel L 400 mm SDS-max VE10 ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spitzmeissel L 400 mm SDS-max VE10 ECO
Projahn Spitzmeissel L 400 mm SDS-max VE10 ECO
Projahn Spitzmeissel L 400 mm SDS-max VE10 ECO
Projahn Spitzmeissel L 400 mm SDS-max VE10 ECO
Artikel-Nr.:
     5417B-p953779
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     84170400210
EAN/GTIN:
     4000146020838
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds max 400 mm
spitzmeißel sds max
Spitzmeissel L 400mm SDS-max VE10 ECO
Spitzmeißel ECO
  • Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten
  • z.B. zum Verlegen von Leitungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Projahn
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
400
Form:
spitz
Ausführung:
Spitzmeißel
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Teile / Pcs.:
10
Qualitätsstufe::
Standard
Verwendung::
Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten z. B. zum Verlegen von Leitungen
Teile:
10
Weitere Suchbegriffe: spitzmeißel sds, Projahn, Spitzmeissel, L, 400, mm, SDS-max
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,16*
€ 57,45*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,64*
€ 67,32*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,21*
€ 67,36*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 52,03*
€ 67,63*
1 Tag
100
€ 6,45*
ab € 54,51*
€ 70,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.