Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeissel L 400mm SDS-Max VE10 ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spitzmeissel L 400mm SDS-Max VE10 ECO
Spitzmeissel L 400mm SDS-Max VE10 ECO
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     8532-84170400210
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     84170400210
EAN/GTIN:
     4000146020838
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds max 400 mm
spitzmeißel sds max
Spitzmeissel L 400mm SDS-Max VE10 ECO
Spitzmeißel ECO
  • Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten
  • z.B. zum Verlegen von Leitungen
Weitere Informationen:
Meißeltyp:
Spitzmeißel
Teiligkeit:
10
Länge Produkt ohne Verpackung:
400 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
SDS-max
Weitere Suchbegriffe: spitzmeißel sds
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,12*
€ 57,21*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,61*
€ 66,91*
€ 4,90*
ab € 50,12*
€ 66,98*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 51,88*
€ 67,44*
Lager 8532
100
€ 6,45*
ab € 54,60*
€ 70,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.