Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Segmentsägeblatt für Holz &. Metal, BIM, Starlock, 85 mm, 1 VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Segmentsägeblatt für Holz &. Metal, BIM, Starlock, 85 mm, 1 VE
Projahn Segmentsägeblatt für Holz &. Metal, BIM, Starlock, 85 mm, 1 VE
Projahn Segmentsägeblatt für Holz &. Metal, BIM, Starlock, 85 mm, 1 VE
Artikel-Nr.:
     5417B-p954059
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     66301
EAN/GTIN:
     4000146663011
Suchbegriffe:
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
segmentsägeblatt 85mm
segmentsägeblatt
Segmentsägeblatt für Holz &. Metal, BIM, Starlock, 85mm, 1 VE
Zubehör für oszillierende Multitools
  • Starlock, StarlockPlus und StarlockMax
  • Einhändiger Werkzeugwechsel in weniger als 3 Sekunden
  • Neue Aufnahmeform ermöglicht maximale Kraftübertragung
  • Abwärtskompatibilität für gängige OIS-Maschinen
  • Werkzeug kann in 30°-Schritten montiert werden - für den flexiblen und effizienten Einsatz
  • Mithilfe der Farbleitmarkierung finden Sie immer schnell und einfach das passende Werkzeug für das zu bearbeitende Material
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Qualitätsstufe::
Professional
Verwendung::
Für Holz, Holz mit Metallrückständen, Aluminium, Kunststoff, Rohre, Schienen und Platten
Verzahnung:
1,4 mm
Hersteller:
Projahn
Material:
Bi-Metall
Ausführung:
Segmentsägeblatt
Werkstoff:
Bimetall
Aufnahme:
Starlock
Durchmesser:
85
Weitere Suchbegriffe: Projahn, für, Holz, &., Metal,
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,15*
€ 21,78*
2 Tage
50
1
€ 6,45*
ab € 15,15*
€ 21,88*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,60*
€ 21,91*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,41*
€ 22,33*
4 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,56*
€ 23,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.