Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segmentsägeblatt für Holz &. Metal, BIM, Starlock, 85mm, 1 VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Segmentsägeblatt für Holz &. Metal, BIM, Starlock, 85mm, 1 VE
Segmentsägeblatt für Holz &. Metal, BIM, Starlock, 85mm, 1 VE
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     8532-66301
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     66301
EAN/GTIN:
     4000146663011
Suchbegriffe:
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
segmentsägeblatt 85mm
segmentsägeblatt
Segmentsägeblatt für Holz &. Metal, BIM, Starlock, 85mm, 1 VE
Zubehör für oszillierende Multitools
  • Starlock, StarlockPlus und StarlockMax
  • Einhändiger Werkzeugwechsel in weniger als 3 Sekunden
  • Neue Aufnahmeform ermöglicht maximale Kraftübertragung
  • Abwärtskompatibilität für gängige OIS-Maschinen
  • Werkzeug kann in 30°-Schritten montiert werden - für den flexiblen und effizienten Einsatz
  • Mithilfe der Farbleitmarkierung finden Sie immer schnell und einfach das passende Werkzeug für das zu bearbeitende Material
Weitere Informationen:
Material:
BIM
Sägentyp:
Oszillierende Multitools
Teiligkeit:
1
Anwendungstyp Sägeblatter:
Segmentsägeblatt
Zahnteilung:
1,4 mm
Farbcode Multitools:
Holz und Metall
D1:
85 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
STARLOCK-Aufnahme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,05*
€ 21,02*
Lager 8532
50
1
€ 6,45*
ab € 15,16*
€ 21,12*
1
€ 4,90*
ab € 14,66*
€ 21,15*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,41*
€ 21,53*
3 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,58*
€ 22,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.