Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Quersteg 325 x 88 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Quersteg 325 x 88 x 2 mm
PARAT Quersteg 325 x 88 x 2 mm
PARAT Quersteg 325 x 88 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p956921
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     900016161
EAN/GTIN:
     4057223140521
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
PARAT Quersteg 325 x 88 x 2 mm
Weitere Informationen:
Breite:
2 mm
Länge:
325 mm
Ausführung:
Quersteg
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Parat
Höhe:
88 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer parat, lehrlingskoffer, Parat Quersteg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 2,27*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,57*
€ 2,30*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,99*
ab € 1,83*
€ 2,70*
2 Tage
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 4,29*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
488050171
ab € 210,52*
Zubehör
Parat
588050171
ab € 197,17*
Zubehör
Parat
488070171
ab € 201,71*
Zubehör
Parat
588070171
ab € 204,46*
Zubehör
Parat
689500171
ab € 205,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.