Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC Deep Space Safe CP-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC Deep Space Safe CP-7
CLASSIC Deep Space Safe CP-7
CLASSIC Deep Space Safe CP-7
CLASSIC Deep Space Safe CP-7
CLASSIC Deep Space Safe CP-7
CLASSIC Deep Space Safe CP-7
CLASSIC Deep Space Safe CP-7
Artikel-Nr.:
     CD5AL-588050171
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     588050171
EAN/GTIN:
     4006793001831
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Der CLASSIC Deep Space Safe CP-7 Premium-Werkzeugkoffer von PARAT besticht durch die extra tiefe Bodenschale und den intelligenten Werkzeughalter CP-7. In der frei unterteilbaren, extra tiefen 88 mm Bodenschale können Kleinteile und sperriges Werkzeug ordentlich geschützt verstaut werden. Eine Abdeckplatte mit CP-7 Werkzeughaltern schützt den Inhalt der Bodenschale. Insgesamt finden in dem innovativen Werkzeughalter CP-7, welcher durch eine hochfunktionale Klemmwirkung Werkzeuge ruckzuck verstaut und sicher hält, rund 45 Werkzeuge Platz. Der CLASSIC Deep Space Safe CP-7 verfügt über den einzigartigen PARAT Tragegriff: Die angenehme Soft-Touch-Oberfläche ist extrem resistent gegen Schweiß, Öle und Feuchtigkeit. Zudem sorgen eingelassene Fingerdimpel für ein höchstes Maß an Tragekomfort, selbst über mehrere Etagen hinweg. Integrierte Bodengleiter, eine robuste Außenschale aus rutschhemmenden X-ABS Kunststoff sowie ein umlaufender Doppelaluminiumrahmen machen den Koffer langlebig und zum idealen Einsatzbegleiter verschiedenster Gewerke.
Weitere Informationen:
Top Features:
Große Bodenschale | Stabiler Aluminiumrahmen und Schalen aus X-ABS-Kunststoff | Ordnung durch CP-7-Werkzeughalter
Breite innen:
470.0 mm
Tiefe innen:
210.0 mm
Höhe innen:
360.0 mm
Material:
ABS-Kunststoff | Con-Pearl®
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
5900.0 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, parat werkzeugkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer parat, werkzeugkoffer, unbestückt, leer, elektriker, sanitär, robust, kunststoff, hartschale, universal, koffersystem, langlebig, strapazierfähig, alu, bodenschale, schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,45*
€ 282,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,39*
€ 272,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,64*
€ 272,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,46*
€ 267,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
Zubehör
Parat
498018161
ab € 29,49*
Zubehör
Parat
491000551
ab € 17,25*
Zubehör
Parat
596002551
ab € 18,64*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,38*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 9,70*
Zubehör
Parat
900012161
ab € 1,53*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 25,46*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 22,23*
Zubehör
Parat
900016161
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.