Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 8-tlg., PH2-PH2, 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 8-tlg., PH2-PH2, 65 mm
Bosch Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 8-tlg., PH2-PH2, 65 mm
Bosch Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 8-tlg., PH2-PH2, 65 mm
Bosch Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 8-tlg., PH2-PH2, 65 mm
Bosch Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 8-tlg., PH2-PH2, 65 mm
Bosch Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 8-tlg., PH2-PH2, 65 mm
Bosch Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 8-tlg., PH2-PH2, 65 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p959175
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522337
EAN/GTIN:
     3165140851275
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bosch Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 8-tlg., PH2-PH2, 65 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
113
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
VDE-geprüft:
Nein
Klingenlänge:
65
Hersteller:
Bosch
Anzahl der Teile:
PH2
Ausführung:
Kraft-Doppelbit
Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Phillips-Bit-Satz, bit-satz bosch, bit-satz, bits ph2, Zubehör zum Schrauben, Doppelklingen-Sets, Impact Control, Impact Control Schrauberbit-Set, 8-teilig
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,72*
6 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,25*
€ 11,51*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 9,01*
€ 12,59*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,79*
€ 12,96*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 69,00*
ab € 9,34*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.