Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Rollgabelschlüssel 10"x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Rollgabelschlüssel 10"x250 mm
Forum Rollgabelschlüssel 10"x250 mm
Forum Rollgabelschlüssel 10"x250 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p966434
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784935470
EAN/GTIN:
     4317784935470
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 250mm
Rollgabelschlüssel, FORUM DIN 3117 A, ISO 6787, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Maulstellung 15°, Kopf geschliffen. Maßskala in mm und Inch.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Größe:
10
Ausführung:
Rollgabelschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Min. Schlüsselweite:
30
Gesamtlänge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Forum, 10"x250, mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,65*
€ 17,33*
8 Tage
468
€ 4,95*
ab € 12,52*
€ 17,41*
€ 4,80*
ab € 13,10*
€ 18,22*
€ 4,80*
ab € 13,09*
€ 18,22*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.