Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ansatzfeile, Bastardhieb, ohne Heft 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Ansatzfeile, Bastardhieb, ohne Heft 200 mm
Bahco Ansatzfeile, Bastardhieb, ohne Heft 200 mm
Bahco Ansatzfeile, Bastardhieb, ohne Heft 200 mm
Bahco Ansatzfeile, Bastardhieb, ohne Heft 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p968181
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-100-08-1-0
EAN/GTIN:
     7311518019068
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
ansatzfeile 200 mm h1
ansatzfeile
  • Für Arbeiten in hochlegierten Stählen und zum Schärfen schwerer Werkzeuge
  • Zum Feilen flacher Oberflächen, zum Abrunden scharfer Kanten und zum Entgraten
  • Form: Oberflächen und Kanten, parallel
  • Hieb: 1 = Bastard, 2 = Halbschlicht, 3 = Schlicht
  • Oberflächen mit Doppelhieb, eine ungehauene und eine gehauene Kante mit Einhieb
  • Industrieverpackung, ohne Heft
  • Fortschrittliche, effiziente Fertigungsverfahren und permanente Qualitätskontrollen gewährleisten zuverlässige Produkte von gleichbleibender Qualität
  • Hohe Abtragungsleistung
Weitere Informationen:
Hieblänge:
200 mm
Hersteller:
Bahco
Breite:
25/32
Stärke:
13/64
Länge:
200
Ausführung:
Ansatzfeile
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: ansatzfeile bahco, Bahco, Ansatzfeile,, Bastardhieb,, ohne, Heft, 200
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 5,28*
€ 7,46*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,41*
€ 7,48*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.