Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ansatzfeile, Schlicht, ohne Heft 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Ansatzfeile, Schlicht, ohne Heft 200 mm
Bahco Ansatzfeile, Schlicht, ohne Heft 200 mm
Bahco Ansatzfeile, Schlicht, ohne Heft 200 mm
Bahco Ansatzfeile, Schlicht, ohne Heft 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p968185
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-100-08-3-0
EAN/GTIN:
     7311518019082
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
ansatzfeile bahco
ansatzfeile
  • Für Arbeiten in hochlegierten Stählen und zum Schärfen schwerer Werkzeuge
  • Zum Feilen flacher Oberflächen, zum Abrunden scharfer Kanten und zum Entgraten
  • Form: Oberflächen und Kanten, parallel
  • Hieb: 1 = Bastard, 2 = Halbschlicht, 3 = Schlicht
  • Oberflächen mit Doppelhieb, eine ungehauene und eine gehauene Kante mit Einhieb
  • Industrieverpackung, ohne Heft
  • Fortschrittliche, effiziente Fertigungsverfahren und permanente Qualitätskontrollen gewährleisten zuverlässige Produkte von gleichbleibender Qualität
  • Hohe Abtragungsleistung
Weitere Informationen:
Breite:
25/32
Stärke:
13/64
Länge:
200
Ausführung:
Ansatzfeile
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hieblänge:
200 mm
Hersteller:
Bahco
Weitere Suchbegriffe: ansatzfeile 200mm, Bahco, Ansatzfeile,, Schlicht,, ohne, Heft, 200
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 5,12*
€ 7,19*
26 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,43*
€ 7,72*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,13*
€ 8,51*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.