Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p968922 Herst.-Nr.: 1950MZ-3/8 EAN/GTIN: 7314150130207 |
| |
|
| | |
| - Krähenfuß-Rollgabelschlüssel
- Öffnungsweite bis 29 mm und 1-1/8"
- Verchromte und hochglanzpolierte, hochwertige Oberfläche
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Geprüft nach: ISO 1174 und DIN 3120
- Mit gelaserter Messskala in mm und Zoll
Weitere Informationen: | | Stärke: | 14.5 mm | Norm: | ISO 1174 / DIN 3120 | Gewicht: | 170 | Ausführung: | Rollgabelschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Nenngröße in Zoll: | 29 | Antriebsvierkant: | 3/8 | Öffnung: | 65 mm | Hersteller: | Bahco | Breite: | 29 mm | Max. Schlüsselweite: | 29 mm | Größe: | 0-29 / 0-1,1 | Gesamtlänge: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgabelschlüssel, Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, hahnenfuß 3/8, hahnenfuß, hahnenfuß maul, Bahco, 3/8"-Krähenfuß-Rollgabelschlüssel, mit, Vierkantantrieb,, 65 mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 57,65* | € 74,58* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 59,31* | € 75,20* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 63,27* | € 83,56* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,32* | € 92,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 77,82* | € 98,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|