Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1950MZ-3/8 Krähenfußschlüssel 1 Stück Schlüsselweite (Metrisch) 29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C647122
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1950MZ-3/8
EAN/GTIN:
     7314150130207
Suchbegriffe:
Hahnenfuß
Hahnenfußschlüssel
Krähenfuß
Krähenfußschlüssel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Gewicht:
170 g
Mengenangaben:
1 Stück
DIN-Norm:
DIN 3120
Schlüsselweite (Metrisch):
29 mm
Produkt-Art:
Krähenfußschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Rollgabelschlüssel, Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, hahnenfuß, Bahco, verstellbarer-Schraubenschlüssel, Franzose, einmaulschlüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,33*
€ 82,21*
€ 4,90*
ab € 63,66*
€ 82,23*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,02*
€ 86,18*
€ 3,50*
ab € 86,74*
€ 107,05*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 109,09*
€ 134,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.