Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p969132 Herst.-Nr.: 1RMA-13-3/8-SQ EAN/GTIN: 7314153014610 |
| |
|
| | |
| - Adapter für Knarren-Ringschlüssel mit 1/4", 3/8" oder 1/2" Vierkanantrieb
- SB-Verpackung
- Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Einfach anzubringende Adapter für Ringweiten 10, 13 und 19 mm
- Schnellauslöseknopf, um den Steckschlüssel-Einsatz am Adapter zu befestigen
- Geprüft nach: ISO 1173, DIN 3126
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Vierkantantrieb: | 3/8 in | Hersteller: | Bahco | Größe: | 13 mm | Gewicht: | 20 g | Länge: | 23 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz, Übergangsteil, reduzierstück steckschlüsseleinsatz, Bahco, Einsteck-, und, Bit-Adapter, mit, 3/8" |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,53* | € 13,65* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,62* | € 15,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|