Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Universal-Kombinationszange mit PVC-beschichteten Griffen, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Universal-Kombinationszange mit PVC-beschichteten Griffen, 200 mm
Bahco Universal-Kombinationszange mit PVC-beschichteten Griffen, 200 mm
Bahco Universal-Kombinationszange mit PVC-beschichteten Griffen, 200 mm
Bahco Universal-Kombinationszange mit PVC-beschichteten Griffen, 200 mm
Bahco Universal-Kombinationszange mit PVC-beschichteten Griffen, 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p969500
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2640D-200
EAN/GTIN:
     7314150123797
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • PVC-ummantelter Griff
  • Geeignet zum Schneiden von Kupfer-, Fe+-, und Eisendraht
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Poliert und geölt
  • Phosphatiert, rostschutzbehandelt
  • Traditionelle Linesman-Zangen
  • Die Schnittflächen sind für das Schneiden von mittelhartem Draht konzipiert
  • Die Greifflächen sind besonders geeignet für das Greifen von flachen Objekten
Weitere Informationen:
Gewicht:
330 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kantenöffnung:
7 mm
Schneidkapazität Fe+:
2.5 mm
Schneidkapazität Cu:
3.5 mm
Schneidkapazität Fe:
3.0 mm
Backenstärke:
14 mm
Länge des Kopfes:
34 mm
Stärke des Kopfes:
14 mm
Breite des Kopfes:
27 mm
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Bahco
Schnittlänge:
18 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Typ:
Kombizange
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Universalzange (Handwerkzeug), kombinationszange, Bahco, Universal-Kombinationszange, mit, PVC-beschichteten, Griffen,, 200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,37*
€ 29,48*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,27*
€ 30,11*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.