Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Bolzenschneider, isoliert, lange Griffe, 630 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Bolzenschneider, isoliert, lange Griffe, 630 mm
Bahco Bolzenschneider, isoliert, lange Griffe, 630 mm
Bahco Bolzenschneider, isoliert, lange Griffe, 630 mm
Bahco Bolzenschneider, isoliert, lange Griffe, 630 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p969569
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2820VBC
EAN/GTIN:
     7314150121915
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
  • Feuerbeschichtete Isolierung
  • 3-lagige Isolierung, zur Sicherheit farbcodiert
  • Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
  • Induktionsgehärtete Schneidkanten
  • Lange Griffe mit Hebelkopf zum Schneiden harter Drähte mit geringem Kraftaufwand
  • Für 80 kg/mm² bei Kabeln mit Ø 9 mm, 120 kg/mm² bei Ø 8 mm und 160 kg/mm² bei Ø 7 mm
  • 3-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher, gefährlich oder sehr gefährlich. Eine vierte, schwarze Schicht zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten
  • Diese bietet Schutz und ein optisches Warnsystem
  • Wenn die Außenschicht beschädigt wird, wird die hellere Farbe darunter sichtbar und warnt den Bediener
  • Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Typ:
Bolzenschneider
Gewicht:
3100
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge:
630 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 169,02*
€ 207,47*
€ 6,90*
ab € 162,64*
€ 208,30*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,18*
€ 241,73*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 191,14*
€ 242,67*
Frei Haus
ab € 208,81*
€ 259,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,47*
€ 246,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,19*
€ 238,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7719237
ab € 165,34*
Ähnlich
RS Pro
1366989
ab € 158,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.