Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Laubsägeblätter, für Holz, fein, 130 mm, 1, 12er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Laubsägeblätter, für Holz, fein, 130 mm, 1, 12er Pack
Bahco Laubsägeblätter, für Holz, fein, 130 mm, 1, 12er Pack
Bahco Laubsägeblätter, für Holz, fein, 130 mm, 1, 12er Pack
Bahco Laubsägeblätter, für Holz, fein, 130 mm, 1, 12er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p969768
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     302-51W-12P
EAN/GTIN:
     7311518013356
Suchbegriffe:
Laubsägeblatt
bahco laubsägeblatt 130mm
laubsägeblatt
laubsägeblatt 13cm
  • Für Laubsägen 302 und 502 zum Schneiden von Holz und Kunststoff
  • Zahntypen: 1-3: fein, 5-7: mittel, 9-11: grob
Weitere Informationen:
Blattlänge:
130
Hersteller:
Bahco
Länge:
130 mm
Gewicht:
1.8 oz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Zahntyp:
1
Für Handsägetyp:
Laubsäge
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Laubsägeblätter,, für, Holz,, fein,, 130
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,08*
€ 3,75*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,25*
€ 3,78*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,65*
€ 4,21*
1 Tag
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,39*
7 Tage
12
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,10*
€ 7,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.