Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Laubsägeblätter Spiral, für Holz+Kunststoff, mittel, 130 mm, 12er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Laubsägeblätter Spiral, für Holz+Kunststoff, mittel, 130 mm, 12er Pack
Bahco Laubsägeblätter Spiral, für Holz+Kunststoff, mittel, 130 mm, 12er Pack
Bahco Laubsägeblätter Spiral, für Holz+Kunststoff, mittel, 130 mm, 12er Pack
Bahco Laubsägeblätter Spiral, für Holz+Kunststoff, mittel, 130 mm, 12er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p969781
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     302-83S-12P
EAN/GTIN:
     7311518013684
Suchbegriffe:
Laubsägeblatt
bahco laubsägeblatt 130mm
laubsägeblatt
laubsägeblatt 13cm
  • Ersatzspiralblätter für Laubsägen 302 und 502 zum Schneiden von Holz und Kunststoff
  • Zahntypen: 1: fein, 3: mittel, 5: grob
Weitere Informationen:
Blattlänge:
130
Hersteller:
Bahco
Länge:
130 mm
Gewicht:
1.8 oz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Zahntyp:
3
Für Handsägetyp:
Laubsäge
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Laubsägeblätter, Spiral,, für, Holz+Kunststoff,, mittel,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,23*
€ 5,35*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,42*
€ 5,45*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.