Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p971131 Herst.-Nr.: 422P-10 EAN/GTIN: 7311518248369 |
| |
|
| | |
| - Gewölbt für einfaches Arbeiten an flachen Werkstücken oder Wölbungen
- Komfortabler 2-Komponenten-Griff für ausgezeichnete Griffigkeit, Handhabung und Komfort
- Gehärteter und vergüteter Qualitätsstahl für lange Lebensdauer mit einem Größenbereich von 6 mm bis 25 mm
- Präzisionsgeschliffene Schneide für maximale Schärfe
- Mit Schutzholster
- Der komfortable 2-Komponenten-Griff liegt perfekt in der Hand und ist rutschfest
- Perfekt für feine Zimmermanns- oder Tischlerarbeiten
- Der Klingenschutz schützt die Arbeitsschneide der Klinge, wenn sie nicht benutzt wird
Weitere Informationen: | | Breite: | 10 | Gewicht: | 190 g | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Breite Stechbeitel: | 10 mm | Griffform: | Ulmer Form | Klingenmaterial: | Werkzeugstahl | Klingenlänge: | 158 mm | Hersteller: | Bahco | Klingenbreite: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, mit, gummiertem, Griff,, 10 mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 26,72* | € 36,94* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,86* | € 36,94* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,16* | € 37,74* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 31,35* | € 42,20* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,20* | € 59,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|