Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Bolzenschneider mit Komfort-Griff, brüniert 430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Bolzenschneider mit Komfort-Griff, brüniert 430 mm
Bahco Bolzenschneider mit Komfort-Griff, brüniert 430 mm
Bahco Bolzenschneider mit Komfort-Griff, brüniert 430 mm
Bahco Bolzenschneider mit Komfort-Griff, brüniert 430 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p971442
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4559-18
EAN/GTIN:
     7314150024513
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
  • Schneidkapazität bis 15 mm bei Baustahldraht bzw. 9 mm bei Federstahl
  • Brüniert, rostschutzbehandelt
  • Abmessungen von 18 bis 36, mit Schneiden, die sich nach einem unkomplizierten patentierten System problemlos einstellen lassen
  • Geschmiedete Schneiden aus Spezialstahl
  • Hohe Kapazität schon im Schnittansatz
  • Angenehme Griffform
  • Guter Zugriff auf schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Typ:
Bolzenschneider
Gesamtlänge:
430 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneidkapazität Pianodraht:
6 mm
Schneidkapazität harter Draht:
8 mm
Schneidkapazität Fe:
7 mm
Hersteller:
Bahco
Gewicht:
1990 oz
Länge:
430 in
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,70*
€ 49,61*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,05*
€ 50,75*
6 Tage
708
Frei Haus
ab € 34,51*
€ 56,15*
€ 6,90*
ab € 80,96*
€ 104,78*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2600-19-XT-HP
ab € 17,57*
Zubehör
Bahco
2600-22-XT-HP
ab € 21,85*
Zubehör
Bahco
529-16-XL
ab € 23,67*
Zubehör
Bahco
NP-16-U7/8-HP
ab € 8,51*
Zubehör
Bahco
NP-19-U7/8-HP
ab € 7,05*
Zubehör
Bahco
NP-22-U7/8-HP
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.