Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Bolzenschneider mit Komfort-Griff, brüniert 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Bolzenschneider mit Komfort-Griff, brüniert 900 mm
Bahco Bolzenschneider mit Komfort-Griff, brüniert 900 mm
Bahco Bolzenschneider mit Komfort-Griff, brüniert 900 mm
Bahco Bolzenschneider mit Komfort-Griff, brüniert 900 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p971445
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4559-36
EAN/GTIN:
     7314150024544
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
  • Schneidkapazität bis 15 mm bei Baustahldraht bzw. 9 mm bei Federstahl
  • Brüniert, rostschutzbehandelt
  • Abmessungen von 18 bis 36, mit Schneiden, die sich nach einem unkomplizierten patentierten System problemlos einstellen lassen
  • Geschmiedete Schneiden aus Spezialstahl
  • Hohe Kapazität schon im Schnittansatz
  • Angenehme Griffform
  • Guter Zugriff auf schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Typ:
Bolzenschneider
Gesamtlänge:
900 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneidkapazität Pianodraht:
11 mm
Schneidkapazität harter Draht:
15 mm
Schneidkapazität Fe:
12 mm
Hersteller:
Bahco
Gewicht:
5980 oz
Länge:
900 in
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 62,15*
€ 80,90*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 61,16*
€ 81,32*
6 Tage
241
Frei Haus
ab € 59,62*
€ 86,52*
€ 6,90*
ab € 149,06*
€ 188,77*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.