Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Bolzenschneider mit Komfort-Griff, brüniert 1060 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Bolzenschneider mit Komfort-Griff, brüniert 1060 mm
Bahco Bolzenschneider mit Komfort-Griff, brüniert 1060 mm
Bahco Bolzenschneider mit Komfort-Griff, brüniert 1060 mm
Bahco Bolzenschneider mit Komfort-Griff, brüniert 1060 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p971446
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4559-42
EAN/GTIN:
     7314150024551
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
  • Schneidkapazität bis 15 mm bei Baustahldraht bzw. 9 mm bei Federstahl
  • Brüniert, rostschutzbehandelt
  • Abmessungen von 18 bis 36, mit Schneiden, die sich nach einem unkomplizierten patentierten System problemlos einstellen lassen
  • Geschmiedete Schneiden aus Spezialstahl
  • Hohe Kapazität schon im Schnittansatz
  • Angenehme Griffform
  • Guter Zugriff auf schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Typ:
Bolzenschneider
Gesamtlänge:
1060 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneidkapazität Pianodraht:
11 mm
Schneidkapazität harter Draht:
15 mm
Schneidkapazität Fe:
12 mm
Hersteller:
Bahco
Gewicht:
8510 oz
Länge:
1000 in
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 130,65*
€ 162,91*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 126,51*
€ 163,34*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 136,66*
€ 168,51*
€ 6,90*
ab € 314,00*
€ 381,34*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.