Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3/8" Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 9 mm, phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 3/8" Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 9 mm, phosphatiert
Bahco 3/8" Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 9 mm, phosphatiert
Bahco 3/8" Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 9 mm, phosphatiert
Bahco 3/8" Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 9 mm, phosphatiert
Bahco 3/8" Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 9 mm, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     5417B-p974914
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314151812133
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • Zur Benutzung mit Maschinen
  • Zwecks Sicherheitsoptimierung bitte Drahtfedersicherungen verwenden
  • Brünierte Ausführung
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Dynamic-Drive Profil zum Schutz von Muttern, Schrauben und Werkzeugen vor unnötigem Verschleiß und Beschädigung
  • Antrieb: DIN 3121-F, ISO 1174
  • Normen: DIN 3129, ISO 2725
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
26
Länge:
26 mm
Gewicht:
35 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Weite Vierkantantrieb:
19 mm
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
14.5 mm
Drahtfedersicherung:
K560F-2
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
9
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Hersteller:
Bahco
Größe:
9 mm
Schlüsselweite:
9
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,26*
€ 12,69*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,38*
€ 12,74*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.