Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Nagelschelle Plastigrap - schwarz RN-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Nagelschelle Plastigrap - schwarz RN-8
CELO Nagelschelle Plastigrap - schwarz RN-8
CELO Nagelschelle Plastigrap - schwarz RN-8
CELO Nagelschelle Plastigrap - schwarz RN-8
CELO Nagelschelle Plastigrap - schwarz RN-8
CELO Nagelschelle Plastigrap - schwarz RN-8
CELO Nagelschelle Plastigrap - schwarz RN-8
Artikel-Nr.:
     5417B-p976351
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     48PLG
EAN/GTIN:
     8421814014274
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen
Die CELO Nagelschelle Plastigrap ist schwarz und hat einen gehärteten Nagel. So ist sie auch für die Verwendung im Mauerwerk geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Passend für:
Kabeldurchmesser 8 mm
farbe:
schwarz
Anzahl:
500
Verpackungsart:
Box
Typ:
RN 8
Spannbereich:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabel, Elektro, Nagelclip, Elekrobefestigung, Nagel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
500
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0571*
€ 0,0774*
10 Tage
6
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 19,40*
€ 26,48*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 38,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.