Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle Plastigrap - schwarz RN-8


Menge:  Box  
Produktinformationen:
p_plastic_clip_plg_black.jpg
p_plastic_clip_plg_black.jpg
p_bli_plg.jpg
td_plg.jpg
a_plg_1.jpg
a_plg_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-48PLG
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     48PLG
EAN/GTIN:
     8421814014274
l_datenblatt_plg_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen
Die Nagelschelle Plastigrap PLG bietet eine einfache und schnelle Lösung für die direkte Befestigung von Kabeln an Wänden aus Beton oder Mauerwerk. Der gehärtete Nagel sorgt für eine sichere und dauerhafte Befestigung. Die Nagelschelle ist für Kabel mit einem Durchmesser von 4 mm bis 10 mm geeignet und besteht aus einem robusten Kunststoffteil und einem Nagel. Die Schelle ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich und wird in einer Box mit 5 Beuteln á 100 Stück geliefert. Die Nagelschelle ist eine kosteneffiziente und zuverlässige Lösung für die Installation von Kabeln in Wohn-, Büro- und Industriegebäuden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Durchmesser [mm]:
8 mm
Material:
Kunststoff
Länge [mm]:
14 mm
Höhe [mm]:
10,5 mm
Breite [mm]:
6,5 mm
Stück x:
500
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Betonblock | Vollziegel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Elektrobefestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9YQ7S
11 Tage
5
€ 4,95*
ab € 19,32*
€ 26,60*
€ 4,90*
ab € 20,00*
€ 29,65*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 26,60*
€ 31,65
pro Box
ab 2 Boxen
€ 26,16*
€ 31,13
pro Box
ab 5 Boxen
€ 25,02*
€ 29,77
pro Box
ab 10 Boxen
€ 23,96*
€ 28,51
pro Box
ab 20 Boxen
€ 23,34*
€ 27,77
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Box
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,03864* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.