Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore VDE-Umschaltknarre 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore VDE-Umschaltknarre 3/8"
Gedore VDE-Umschaltknarre 3/8"
Gedore VDE-Umschaltknarre 3/8"
Gedore VDE-Umschaltknarre 3/8"
Gedore VDE-Umschaltknarre 3/8"
Gedore VDE-Umschaltknarre 3/8"
Artikel-Nr.:
     5417B-p979130
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2946599
EAN/GTIN:
     4010886947814
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
• Leichtgängig und robust • Absolut sicherer Halt der Aufsteckwerkzeuge durch Druckknopf-Arretierung mit Kugel im Vierkantantrieb • Umschaltung der Drehrichtung erfolgt durch zwei Druckknöpfe mit der Markierung R und L am Schaft • Rückschwenkwinkel 8,2 Grad • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - A 10, ISO 1174 aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 • VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
185
Gewicht:
215
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge (L, L1):
185 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
10 mm
Abtriebsgröße:
3/8
Antriebsvierkant:
3/8 Zoll
Gewicht kg:
0,215 kg
Hersteller:
Gedore
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, umschaltknarre 3/8, Umschaltknarren;Knarren;Steckschlüsselwerkzeuge;We
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,74*
€ 67,47*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 53,54*
€ 67,48*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,06*
€ 69,31*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,54*
€ 70,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,29*
€ 72,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,67*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 131,77*
Ähnlich
Gedore
6602560
ab € 288,53*
Ähnlich
Gedore
1616048
ab € 35,08*
Ähnlich
Gedore
2946548
ab € 20,98*
Ähnlich
Gedore
3079066
ab € 256,19*
Ähnlich
Gedore
1552147
ab € 20,26*
Ähnlich
Gedore
2910950
ab € 20,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.