Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE VDE 8132 AB-200 H VDE-Flachrundzange mit Hüllenisolierung 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1552147
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 8132 AB-200 H
EAN/GTIN:
     4010886816042
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange

Produktbeschreibung:

Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gewinkelt, gezahnt
Spitzen 45° gewinkelt, für Greifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen
Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenlänge L3:
70,5 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Griffausführung:
2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
18,5 mm
Kopfstärke T1:
9,5 mm
Material:
Vergütungsstahl
mit Schneide:
Ja
Netto-Gewicht:
0,235 kg
Norm:
DIN ISO 5745, EN 60900/IEC60900
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schneidenhärte:
61-63 HRC
Schneidwerte:
Harter Draht: 2,2 mm / 11 AWG, Mittelharter Draht: 3,2 mm / 8 AWG
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spitzenbreite W4:
3,7 mm
Spitzenstärke:
2,8 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Rundzange, Schnabelzange (Funkenfrei), Telefonzange (Funkenfrei), flachrundzange vde 200 mm, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gedore, Blechbearbeitungswerkzeug, Blechbearbeitungs-Werkzeug, Blechbiege-Zange, Blechzange, Blech-Zange, Flachzange, Flach-Zange, Greifzange, Kombinierte Schneid- und Greifzange, Langbeck-Rundzange, Langbeckzange, Rosenkranzzange, Rund-Zange, Schmuckbiegezange, Schneidwerkzeug, Spenglerflachrundzange, Spenglerflachzange, Spengler-Flachzange, Spengler-Rundzange, Zange
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 637,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.