Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO-Flachrundzange lang, 2-Komponenten-Griffe mit Öffnungsfeder, Hochleistungsausführung, brüniert 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco ERGO-Flachrundzange lang, 2-Komponenten-Griffe mit Öffnungsfeder, Hochleistungsausführung, brüniert 190 mm
Bahco ERGO-Flachrundzange lang, 2-Komponenten-Griffe mit Öffnungsfeder, Hochleistungsausführung, brüniert 190 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p980063
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2430G-190HD
EAN/GTIN:
     7311518259945
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • ERGO-Zwei-Komponenten-Griffe: Die thermoplastische Oberfläche auf hartem Polypropylen sorgt für festen Halt
  • Industrie-Flachrundzange, die gemäß den Prinzipien des wissenschaftlichen ERGO-Verfahrens entwickelt wurde
  • Geeignet für das Schneiden von Kupfer, Eisen und Piano-Draht
  • Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Brüniert, rostschutzbehandelt
  • Spitzen für sicheres Greifen und verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Stellen
  • Hält 50 % höheren Drehkräften stand als herkömmliche Modelle
  • Scharfe Kanten zum Schneiden von weichen Materialien wie Kupfer und kunststoffummantelten Drähten
Weitere Informationen:
Schneidkapazität Cu:
3.0 mm
Kantenbreite:
3 mm
Länge des Kopfes:
62 mm
Stärke des Kopfes:
9 mm
Breite des Kopfes:
17 mm
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Bahco
Schnittlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Länge:
190 mm
Gewicht:
170 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
von Edelstahl:
1.6 mm
Schneidkapazität Fe+:
1.8 mm
Kantendicke:
2.5 mm
Typ:
Flachrundzange
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange belzer, flachrundzange, Bahco, ERGO-Flachrundzange, lang,, 2-Komponenten-Griffe, mit, Öffnungsfeder,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.