Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 31 mm Standard Rollgabelschlüssel mit Zentralmutter, verchromt, 255 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 31 mm Standard Rollgabelschlüssel mit Zentralmutter, verchromt, 255 mm
Bahco 31 mm Standard Rollgabelschlüssel mit Zentralmutter, verchromt, 255 mm
Bahco 31 mm Standard Rollgabelschlüssel mit Zentralmutter, verchromt, 255 mm
Bahco 31 mm Standard Rollgabelschlüssel mit Zentralmutter, verchromt, 255 mm
Bahco 31 mm Standard Rollgabelschlüssel mit Zentralmutter, verchromt, 255 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p980388
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8072 C
EAN/GTIN:
     7314150007295
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel bahco
Bahco 31 mm Standard Rollgabelschlüssel mit Zentralmutter, verchromt, 255 mm

  • ISO 6787, DIN 3117 Form A, ASME B107.8M-1996 und BS 6333
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Messskala in mm für genaue Voreinstellung und genaues Messen
  • Der Kopf vereint Schlankheit für gute Zugänglichkeit mit hoher Belastbarkeit
  • Linksdrehende Schraube
  • Verchromt, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
  • IP: Industrieverpackung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Bahco
Norm:
DIN 3117
Ausführung:
Rollgabelschlüssel
Max. Schlüsselweite:
30 mm
Größe:
10
Gesamtlänge:
255 mm
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel sw 30, Bahco, 31, mm, Standard, mit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,59*
€ 33,72*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,00*
€ 36,77*
€ 4,00*
ab € 27,87*
€ 37,12*
€ 8,95*
ab € 27,42*
€ 37,58*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,76*
€ 38,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
8069 C
ab € 18,18*
Zubehör
Bahco
8070 C
ab € 19,24*
Zubehör
Bahco
8071 C
ab € 20,85*
Zubehör
Bahco
8073 C
ab € 35,71*
Zubehör
Bahco
8074 C
ab € 58,34*
Zubehör
Bahco
8075 C
ab € 91,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.