Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Zurrgurt 1-tlg. L.5m B.25mm 250- 500daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschen-Zurrgurt 1-tlg. L.5m B.25mm 250- 500daN
Ratschen-Zurrgurt 1-tlg. L.5m B.25mm 250- 500daN
Artikel-Nr.:
     5417B-p980802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163727668
EAN/GTIN:
     4332163727668
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Ratschen-Zurrgurt, 250–500 daN, einteilig • DIN EN 12195-2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Farbe:
rot
Norm:
12195-2
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ratschentyp:
Ratsche
Hakentyp:
ohne
Anzahl der Teile:
1
zul. Zugkraft (LC):
250/500 daN
Gurtbreite:
25 mm
Gurtlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 1 teilig 5m gurtbreite 25mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt einteilig, Ratschen-Zurrgurt, Ratschenzurrgurte, Gurte, Ratschengurt
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
367
20
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,42*
2 Tage
367
1
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 3,53*
5 Tage
372
1
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,54*
1
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 3,60*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
1 Stück enthält 5.000 Millimeter (ab € 0,00045* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.