Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Schweißglas DIN A 9, 51 x 108 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Schweißglas DIN A 9, 51 x 108 mm
ELMAG Schweißglas DIN A 9, 51 x 108 mm
ELMAG Schweißglas DIN A 9, 51 x 108 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p983649
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55374
EAN/GTIN:
     9004853553745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Athermalglas
Schweißerschutzglas
athermalglas 51x108
athermalglas
ELMAG Schweißglas DIN A 9 51 x 108 mm
Weitere Informationen:
DIN-Stempel:
Ja
Grundpreis:
Nein
Art:
Schweißerschutzglas
Hersteller:
ELMAG
Abmessung:
51x 108 mm
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Ausführung:
Schweißerkopfschutz
Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Schweißglas, DIN, A, 9,, 51
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 3,35*
4 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,61*
€ 12,40*
6 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 12,96*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,69*
€ 26,24*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.