Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 160 i SB VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,4 x 2,5 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 160 i SB VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,4 x 2,5 x 80 mm
Wera 160 i SB VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,4 x 2,5 x 80 mm
Wera 160 i SB VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,4 x 2,5 x 80 mm
Wera 160 i SB VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,4 x 2,5 x 80 mm
Wera 160 i SB VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,4 x 2,5 x 80 mm
Wera 160 i SB VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,4 x 2,5 x 80 mm
Wera 160 i SB VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,4 x 2,5 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p992839
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05100000001
EAN/GTIN:
     4013288181466
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
  • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Konische Schneide

Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Grifflänge:
81
Abtriebsform:
Schlitz
Hersteller:
Wera
Mit Abrollschutz:
Ja
Schaftlänge:
80
Gesamtlänge:
161
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Oberflächenausführung:
matt-verchromt/vernickelt
VDE-geprüft:
Ja
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Abtriebsgröße:
2,5
Klingendicke:
0,4
Klingendurchmesser:
2,5
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Griffdurchmesser:
25
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenlänge:
80
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 5,69*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 5,72*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,83*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,80*
€ 6,88*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,01*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.